| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53791007 Herst.-Nr.: 5379-1007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Probenschaufel SteriPlast® Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf einzeln in Bio-PE Folie verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Die Probenschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Die Probenschaufel Bio aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Die Probenschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen Bio-PE, weiß Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA Richtlinien Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,15 l | Länge: | 216 mm | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Farbe: | Weiß | Nettogewicht: | 0,399 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Ja | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,11* | € 24,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 19,35* | € 27,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,34* | € 32,75* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,41* | € 33,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|