Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschaufel SteriPlast, PS, steril, 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53781003
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
Probennehmer Einweg
Die Probenschaufel SteriPlast® aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert. Die Probenschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Die Schaufel mit transparentem Deckel kann nach der Probenahme sofort wieder verschlossen und die Probe somit steril und kontaminationsfrei gesichert werden. Bei der Konstruktion der Probenschaufel war uns die Ergonomie besonders wichtig, durch die spezielle Griff-Konstruktion und die leicht angewinkelte Vorderkante steht die Schaufel waagerecht, sie kann somit abgelegt werden, ohne dass das Probengut wieder herausrieselt. PS, weiß Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Länge:
160 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,23 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probensammler Einweg, laborschaufel 50ml, pharma probenschaufel, Schaufel (sonstige)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,13*
€ 23,60*
€ 18,90*
ab € 14,17*
€ 24,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,23*
€ 29,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 31,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.