Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Total Nitrogen LR Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535550
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535550
EAN/GTIN:
     4049991116051
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Reagenzien für Labor und Analyse
Messbereich  TN LR TT 0.5 - 25 mg/L N
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,292 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,821 kg
Nettogewicht:
2,821 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: reagenzien für labor und analyse, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 161,64* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,61*
€ 229,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,04*
€ 227,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,24*
€ 221,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,36*
€ 219,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,64*
€ 192,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.