Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemoSampler, PP, grau, 1000 ml, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53361000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5336-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Probennehmer
Chemikalienprobennehmer
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Der Probensammler ChemoSampler wurde entwickelt für die Probenahme aggressiver Flüssigkeiten, wie Säuren, Laugen, Reiniger. Die Probe fließt direkt in die aufgeschraubte Original-Probenflasche. Der Verschluss dieser Flaschen mit Originalitäts-Sicherheitsring gewährt unverfälschten Probentransport. Mit dem Verlängerungsstab können Proben bis zu einer Tiefe von 200 cm, z. B. aus Tanks, Silos oder Tankwagen genommen werden. PP, grau Säure- und laugenbeständig Inkl. Probenflasche 1000 ml Verlängerungsstab 100 cm und zwei Flaschengrößen als Zubehör lieferbar Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' beachten!
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,5345 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 73,07*
€ 87,86*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 76,23*
€ 91,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 109,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,57*
€ 113,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0342-0500
ab € 2,66*
Zubehör
Bürkle
5336-0100
ab € 37,54*
Zubehör
Bürkle
0342-1000
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.