Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeits-Sammler, Daumenöffnung, V4A, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53260001
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5326-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
flüssigprobennehmer 50ml
Zum Entleeren der Probe wird das Ventil mit dem Daumen geöffnet. Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauftrichter für ein sicheres Befüllen der Probenflaschen. Material V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,2965 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flüssigkeits sammler, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 181,36*
€ 206,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,35*
€ 225,69*
Lager 340
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 260,06*
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 269,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.