Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Sammler, getrennte Kammern, Alu/PTFE, 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53192150
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5319-2150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
Jumbo-Sammler mit 50 mm Rohrdurchmesser, ideal für gröbere Körnung und größere Mengen. Mit offenem Innenrohr und großem Sammelvolumen, für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes oder mit Sammelkammern getrennt durch PTFE-Separatoren für Multi-Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen. Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von Schüttgütern aller Art. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können. Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden. Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen erhältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsammler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, Tanks etc. Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenahme zusätzlich erleichtert. Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Beprobungen erhältlich. Aluminium oder Aluminium/PTFE 50 mm Ø Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem Innen- und Außenrohr Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler) Ultrareine Werkstoffe Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: sektoren sammler, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 738,68*
€ 830,85*
Lager 340
Frei Haus
ab € 933,89*
€ 1.041,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,82*
€ 1.239,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,75*
€ 1.236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,82*
€ 1.204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,93*
€ 1.168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,89*
€ 1.111,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 933,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5317-0030
ab € 341,05*
Zubehör
Bürkle
5317-0033
ab € 55,33*
Zubehör
Bürkle
5317-0001
ab € 31,66*
Zubehör
Bürkle
5304-5100
ab € 43,37*
Zubehör
Bürkle
5304-5300
ab € 89,25*
Zubehör
Bürkle
5317-0010
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.