Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenflasche Glas, GL45, 100 ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53140010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5314-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Probenflasche Glas, GL45, 100 ml, m.V.
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Glas (unspezifiziert)
Nettogewicht:
0,174 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,33*
€ 11,94*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 14,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.