Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QualiRod zylindrisch, V2A, Bohrt.20cm, Innen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53110101
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5311-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenbohrer
Stechbohrer
Zylindrischer Hohlbohrer mit scharfer Schneidkrone, lässt sich gut in pastöse und halbfeste Substanzen einbohren. Die dabei herausgestochenen Proben werden mit dem dazugehörigen Ausstecher herausgedrückt. Gesamtlänge 260 mm. Innendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 10 mm. Edelstahl V2A (1.4301) Sterilisierbar Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 119,38*
€ 140,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 159,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 173,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
3600-0021
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.