| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53090030 Herst.-Nr.: 5309-0030 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handseilspule Ex aus Polyamid, schwarz, elektrisch leitfähig, mit Erdungskabel, für Explosionsgruppen IIA und IIB, ohne Senkseil. Mit den Handseilspulen können Tauchflaschen/-bomben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen werden. Die Handseilspulen können mit verschiedensten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden. Werden brennbare oder leicht entzündliche Flüssigkeiten gesammelt, müssen elektrisch leitfähige Handseilspulen, ggf. mit Erdungskabel, verwendet werden. Die Tauchflaschen müssen aus nicht funkenziehendem Metall hergestellt sein. Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurchmesser 2 mm Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm, Ø innen 100 mm, außen 180 mm Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,691 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 199,90* | € 221,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,31* | € 248,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,25* | € 277,02* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,27* | € 278,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|