| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235201300 Herst.-Nr.: 523-52013-00 EAN/GTIN: 4255661404056 |
| |
|
| | |
| Besonders im pharmazeutischen, kosmetischen oder Nahrungsmittelbereich ist das akkurate Dosieren von besonderer Wichtigkeit. Nachvollziehbare Prozessbedingungen sind Voraussetzung für die sichere Förderung sensibler Medien. Dies wird durch eine Regelgenauigkeit von ±1 % sowie eine genaue Einstellung der Drehzahl (5 – 120 U/min) sichergestellt. Zusätzlich kann durch einen optionalen Fußschalter die Pumpe in abgeschlossenen Abzugshauben betrieben werden. Die Parameter - Drehzahl, Drehrichtung sowie Ein/Aus Funktion – können entweder durch die analoge oder digitale Schnittstelle extern angesteuert werden. Bei diesem Modell kann zwischen einem Einkanal- oder Mehrkanalpumpenkopf ausgewählt werden. Die Flussraten variieren je nach Pumpenkopf: für den Einkanalkopf gilt eine Flussrate von 0,38 – 813 ml/min; für den Mehrkanalkopf 0,005 – 364 ml/min. Je nach Fokus des Prozesses können folgende Parameter am Gerät eingestellt werden: Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten. Für optimale Dosierergebnisse kann die Pumpe kalibriert werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | PD 5201 MK | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 9,420 kg | Nettogewicht: | 8,160 kg | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.644,20* | € 2.798,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.765,36* | € 2.930,40* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,70* | € 3.754,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|