| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235106000 Herst.-Nr.: 523-51060-00 EAN/GTIN: 4255661403998 |
| |
|
| | |
| Dieses Modell hat eine Flussrate von 2,0 – 4.056 ml/min und ist für den Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen ausgelegt. Die analoge Schnittstelle macht es möglich, dass alle Funktionen extern gesteuert werden können. Eine Regelgenauigkeit von ±0,5 % und eine Fördergeschwindigkeit von 24 bis 600 U/min bieten optimale Prozessbedingungen. Zusätzlich können empfindliche Medien vor Einfluss geschützt werden, in dem der optionale Fußschalter verwendet wird. Wie alle Heidolph Peristaltikpumpen kann auch bei diesem Modell die Förderrichtung durch einen einfachen Knopfdruck geändert werden. Des Weiteren wird das beschleunigte Befüllen und Entleeren des Schlauches vereinfacht, da hier lediglich die Taste für die Maximaldrehzahl betätigt werden muss. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | PD 5106 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 8,720 kg | Nettogewicht: | 7,480 kg | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.978,01* | € 2.126,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.066,72* | € 2.226,32* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.681,72* | € 2.849,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|