| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235101300 Herst.-Nr.: 523-51013-00 EAN/GTIN: 4255661403936 |
| |
|
| | |
| Der Pumpenantrieb des Modells 120 der Hei-FLOW Expert Serie kann entweder mit Einkanal – oder Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden. Dabei liegen die Flussraten mit Einkanalpumpenköpfen im Bereich von 0,38 – 813 ml/min; mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 – 329 ml/min. Durch die Integration einer analogen Schnittstelle ist es möglich, alle Funktionen extern anzusteuern. Zusätzlich kann ein optionaler Fußschalter adaptiert werden, der das Dosieren per Fußdruck ermöglicht. Die Hände bleiben somit frei, um andere Arbeiten auszuführen, zum Beispiel den Schlauch und das Gefäß zu halten. Eine Drehzahl von 5 – 120 U/min mit einer Regelgenauigkeit von ±3,5 % garantiert optimale Prozessergebnisse. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | PD 5101 MK | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 9,300 kg | Nettogewicht: | 7,980 kg | Verpackungsvolumen: | 0,040 m³ | Verpackungshöhe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,46 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.164,80* | € 2.310,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.271,90* | € 2.418,70* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.942,73* | € 3.098,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|