Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Expert 120 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235101000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-51010-00
EAN/GTIN:
     4255661403905
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Der Pumpenantrieb des Modells 120 der Hei-FLOW Expert Serie kann entweder mit Einkanal – oder Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden. Dabei liegen die Flussraten mit Einkanalpumpenköpfen im Bereich von 0,38 – 813 ml/min; mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 – 329 ml/min. Durch die Integration einer analogen Schnittstelle ist es möglich, alle Funktionen extern anzusteuern. Zusätzlich kann ein optionaler Fußschalter adaptiert werden, der das Dosieren per Fußdruck ermöglicht. Die Hände bleiben somit frei, um andere Arbeiten auszuführen, zum Beispiel den Schlauch und das Gefäß zu halten. Eine Drehzahl von 5 – 120 U/min mit einer Regelgenauigkeit von ±0,5 % garantiert optimale Prozessergebnisse.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
PD 5101
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,040 kg
Nettogewicht:
7,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.081,44*
€ 2.170,41*
Frei Haus
ab € 2.185,61*
€ 2.272,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.821,39*
€ 2.913,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.913,65*
€ 3.467,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.890,01*
€ 3.439,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.842,75*
€ 3.382,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,99*
€ 3.364,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.821,39*
€ 3.357,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-16000-00
ab € 91,55*
Zubehör
Heidolph
524-90010-00
ab € 202,22*
Zubehör
Heidolph
524-90021-00
ab € 179,37*
Zubehör
Heidolph
524-90022-00
ab € 197,18*
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 150,34*
Zubehör
Heidolph
524-81220-00
ab € 2.865,92*
Zubehör
Heidolph
524-80420-00
ab € 701,96*
Zubehör
Heidolph
524-40810-00
ab € 1.014,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.