Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel Kühlfalle G5B Safecoat (GL10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51400510013
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     514-00510-01-3
EAN/GTIN:
     4255661424931
Suchbegriffe:
Kühlfalle
kühlfalle
Heidolph 51400510013 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
1,000 kg
Nettogewicht:
0,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,05*
€ 1.411,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,31*
€ 1.371,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,84*
€ 1.323,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,33*
€ 1.237,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.