Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kühlfalle G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51400501001
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     514-00501-00-1
EAN/GTIN:
     4255661424924
Suchbegriffe:
Kühlfalle
kühlfalle
Heidolph 51400501001 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,000 kg
Nettogewicht:
0,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.