Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel Kühlfalle G5 (GL10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51400500004
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     514-00500-00-4
EAN/GTIN:
     4255661424917
Suchbegriffe:
Kühlfalle
kühlfalle
Heidolph 51400500004 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
3,206 kg
Nettogewicht:
1,063 kg
Verpackungsvolumen:
0,071 m³
Verpackungshöhe:
0,28 m
Verpackungsbreite:
0,50 m
Verpackungstiefe:
0,51 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,87*
€ 1.073,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,21*
€ 1.056,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,64*
€ 934,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.