Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung PH=4,01 25°C 6x250ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51350018
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51350018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4.01 250 ml
ph-pufferlösung mettler toledo
ph-pufferlösung
Pufferlösung PH=4,01 25°C 6x250ML
Weitere Informationen:
pH-Wert:
4,01
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,500 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 62,68*
€ 80,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 75,93*
€ 95,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.