| |
|
| Artikel-Nr.: 340-51344055 Herst.-Nr.: 51344055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| InLab® Routine Pro-ISM - kombinierte pH-Elektrode mit Glasschaft - integrierter Temperatursensor - MultiPin™-Steckkopf - ARGENTHAL™- Referenzsystem mit Silberionensperre - Intelligentes Sensor Management (ISM): Sensor-Daten, -Kalibrierung, und Höchsttemperatur sind im Sensor gespeichert und werden bei Anschluss automatisch an das Messgerät übertragen - ideal für SevenGo und SevenCompact Geräte, notwendiges Anschlusskabel: # 51344291 Technische Daten - pH-Bereich 0 ... 14 - Temperaturbereich °C 0 ... 100 - Temperaturfühler NTC 30 kOhm - Membran-Widerstand (25 °C) < 600 MOhm - Bezugselektrolyt 3 mol/L KCl (#51350072) - Schaftlänge 120 mm - Schaftdurchmesser 12 mm Weitere Informationen: | | Integrierter Temperaturfühler: | Ja | Reg. Markenzeichen: | ARGENTHAL ® | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,150 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 302,92* | € 355,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,92* | € 373,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,81* | € 374,34* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,82* | € 426,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 367,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|