Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Platinum Paket -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016402904
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-64029-04
EAN/GTIN:
     4255661401376
Suchbegriffe:
Laborrührwerk, elektrisch
Um Ihnen die perfekte Komplettlösung für kraftvolles Rühren und einfachste Bedienung im Labor zu bieten, haben wir die Hei-TORQUE Produktgruppe um Pakete erweitert. Für die ideale Anwendung auf Labortischen ist jeweils ein Teleskopstativ und eine dazugehörige Klemme enthalten. Hei-TORQUE Ultimate 400 Teleskopstativ Klemme
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Platinum Paket
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
150 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
18,640 kg
Nettogewicht:
13,780 kg
Verpackungsvolumen:
0,141 m³
Verpackungshöhe:
0,30 m
Verpackungsbreite:
0,46 m
Verpackungstiefe:
1,02 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.002,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,19*
€ 3.993,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,29*
€ 3.936,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.154,37*
€ 3.753,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.070,96*
€ 3.654,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,87*
€ 3.573,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.