Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-TORQUE Gold 1 Paket -- CH-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5016102904
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     501-61029-04
EAN/GTIN:
     4255661401185
Suchbegriffe:
Laborrührwerk, elektrisch
Um Ihnen die perfekte Komplettlösung für kraftvolles Rühren und einfachste Bedienung im Labor zu bieten, haben wir die Hei-TORQUE Produktgruppe um Pakete erweitert. Für die ideale Anwendung auf Labortischen ist jeweils ein Teleskopstativ und eine dazugehörige Klemme enthalten. Hei-TORQUE Ultimate 100 Teleskopstativ Klemme
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hei-TORQUE Gold 1 Pake
Minimale Drehzahl:
10 min-1
Maximale Drehzahl:
2000 min-1
Leistungsaufnahme:
90 W
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.192,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,54*
€ 2.981,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,59*
€ 2.940,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,11*
€ 2.794,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,36*
€ 2.706,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,98*
€ 2.609,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.