Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(IVD) ROTINA 420 Tischzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 200-240 V 1~, 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4701
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     04050674036320
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
(IVD) ROTINA 420 Tischzentrifuge, ungekühlt, ohne Rotor, 200-240 V 1~, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Kühlaggregat vorhanden:
Nein
Verpackungshöhe:
0,625 m
Verpackungsbreite:
0,66 m
Verpackungstiefe:
0,815 m
Nettogewicht:
0,093 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.499,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.499,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.027,75*
€ 8.363,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.931,12*
€ 8.248,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.672,45*
€ 7.940,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.558,17*
€ 7.804,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.499,14*
€ 7.733,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich Zentrifugen
4753
ab € 1.071,32*
Sonstiges
Hettich Zentrifugen
4795
ab € 3.276,20*
Sonstiges
Hettich Zentrifugen
4794
ab € 3.376,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.