Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen und Zubehör für brechbare Module in der Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-465404
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     465404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MultiWell Gewebekulturplatte
Rahmen und Zubehör für brechbare Module in der Immunologie Format: Streifenplatte Beschreibung: Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse Verpackung: 10 Packungen, 60 Kartons Produkttyp: Rahmen Material: ABS-Kunststoff Wellform: C Zur Verwendung mit (Anwendung): Für Festphasenimmunoassays Anzahl pro Karton: 60 Anzahl pro Packung: 5 Plattenkompatibilität: Standard-Module für die Immunologie Menge: 60/Karton Unit Size: Case of 60
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Farbe:
Weiß
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,370 kg
Verpackungsvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 1.080.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2160 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 4320 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 21600 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1080000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.