Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power supply EXT WM,12V,6W,INT,BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-46001724
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     46001724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
PWR,W,IN,6W,12VDC,S21x55x9x100,S
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
POWERADAPTER
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,25*
€ 43,86*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 62,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.