Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechbare Module für Immunologie, transparent, C8 LockWell, MaxiSorp Case of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-448526
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     448526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Immunologie (Einsatzstoff, nicht sp...
Abbrechbare Module für Immunologie, transparent, C8 LockWell, MaxiSorp Wählen Sie aus vier Oberflächen und einer Vielzahl von Wells und Konfigurationen: die Immuno Breakable Module von Thermo Scientific™ bieten verlässliche und von Well zu Well reproduzierbare Ergebnisse und eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay. Wählen Sie aus LockWell, BreakApart und Breakable 1 x 8 Modulen in standardmäßigen 96-Well-Rahmen. Für Festphasen-Immuno-Assays, z. B. ELISA Freistehende Module, die einfach zu handhaben sind Alphanumerisches System zur einfachen Orientierung Passende Standardausstattung Hohe optische Qualität für zuverlässige Ergebnisse Polystyrol Auswahl an verschiedenen Oberflächen: Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universal Binding (UB) dienen  zur Absorption hydrophober Moleküle. Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine Vielzahl an Biomolekülen. Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und eignen sich ideal für Antikörper-Sandwich-Assays. Thermo Scientific™ MultiSorp™ sind äußerst hydrophil und eignen sich für Glykane und wasserlösliche Proteine. Garantie : 90 Tage Custom Group: Clear Immuno Breakable Modules LeadTargetGroup: xx_ELMS Produktgröße: Case of 60 Search Display: Family Umbrella Brand: Thermo Scientific™ Bindungseigenschaft: Hydrophil Bezeichnung: Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse Zur Verwendung mit (Anwendung): Für Antikörper-Sandwich-Assays Format: 96-Well-Streifenplatte Anz. pro Karton: 60 Oberflächenbeschichtung: MaxiSorp Plattenblockierung: Keiner Detektionsmethode: Kolorimetrisch Target Molecule: Antibodies (Glycoproteins) Binding Type: Hydrophilic Anz. pro Packung: 10 Custom Group: Clear Immuno Breakable Modules LeadTargetGroup: xx_ELMS Product Size: Case of 60 Search Display: Family Umbrella Brand: Thermo Scientific™ Binding Property: Hydrophilic Bottom: C shaped Certified: Yes Color: Clear Description: High optical quality for reliable results For Use With (Application): For antibody sandwich assays Format: Breakable strips No. per Case: 60 Surface Coating: MaxiSorp Volume (Metric) Working: 200µL Plate Blocking: None Detection Method: Colorimetric Target Molecule: Antibodies (Glycoproteins) Binding Type: Hydrophilic Well Shape: Round No. per Pack: 10
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
kalibriert/zertifiziert:
Ja
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
200 µl ml
Verpackungsvolumen:
0,012 m³
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
2,704 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,24817*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 9,24817*
€ 11,00532
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,18817*
€ 10,93392
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,10817*
€ 10,83872
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,90817*
€ 10,60072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,99817*
€ 9,51782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.