Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher, PP, erhabene Skala, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-441941
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     441941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messbecher, PP, erhabene Skala, 500 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,079 kg
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
3
€ 12,95*
ab € 2,33*
€ 4,26*
1
€ 18,90*
ab € 2,46*
€ 4,42*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 6,38*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,21*
€ 7,84*
3 Tage
10
1
€ 9,90*
ab € 4,80*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vitlab
442941
ab € 3,24*
Ähnlich
Vitlab
443941
ab € 6,62*
Ähnlich
Vitlab
440941
ab € 2,11667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.