Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 615, 9 cm (12,5 cm) m. Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-431901
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     431901
EAN/GTIN:
     04046681026393
Suchbegriffe:
Rundfilter
macherey-nagel rundfilter 90mm
rundfilter
rundfilter 90mm
Rundfilter MN 615 Durchmesser: 9 cm (12,5 cm) mit hochgezogenem Rand verpackt à 2 x 50 Stück
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,2028 kg
Nettogewicht:
0,2028 kg
Verpackungsvolumen:
0,002873 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.