Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 85/220 BF, 9 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-408009
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     408009
EAN/GTIN:
     04046681030451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
Rundfilter MN 85/220 BF Durchmesser: 9 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,2162 kg
Nettogewicht:
0,2162 kg
Verpackungsvolumen:
0,0025047 m³
Verpackungshöhe:
0,207 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,96*
€ 208,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,87*
€ 206,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,50*
€ 200,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,93*
€ 196,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,21*
€ 170,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.