Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufi MN 439, 5,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-402005
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     402005
EAN/GTIN:
     04046681092633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 55 mm
rundfilter
macherey-nagel rundfilter
Rundfilter MN 439 Durchmesser: 5,5 cm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Verpackungsvolumen:
0,000385 m³
Verpackungshöhe:
0,033 m
Verpackungsbreite:
0,146 m
Verpackungstiefe:
0,08 m
Bruttogewicht:
0,0464 kg
Nettogewicht:
0,0464 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.