| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3620150125 Herst.-Nr.: 362015-0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Quadratische Polycarbonatflaschen mit Graduierung, ohne Verschluss: Verpackt auf Tablett Diese Flaschen sind haltbar, autoklavierbar und dank ihres quadratischen Designs praktisch in der Handhabung. Sie eignen sich optimal zur Lagerung wässriger Lösungen sowie zur Kurzzeitaufbewahrung von Nährmedien. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Beschreibung: Quadratische Flasche mit Graduierung Durchmesser (angloamerikanisch): 2.1 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Quadratische Flasche mit Graduierung Graduierungen: Permanente Graduierungen Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlusstyp: Schraubverschluss (separat zu bestellen) Durchmesser (metrisch): 54 mm² Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 4,3 in. Höhe (metrisch): 110 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 96 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 5,761 kg | Verpackungsvolumen: | 0,039 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |