Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-350020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3500-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren. Kapazität (metrisch): 20 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0,7 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 20mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 100 Typ: Flasche und Ballonflasche Auskleidungsmaterial: Silikon Zertifizierung/Konformität: USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Einfrieren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 2,7 in. Öffnung: Eng Form: Rund Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,02 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,630 kg
Verpackungsvolumen:
0,041 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.962,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Pakete (ab € 3,9251* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,92*
€ 2.676,2148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,99*
€ 2.639,4081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,93*
€ 2.506,0567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.035,55*
€ 2.422,3045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,55*
€ 2.335,4345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.