Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-339652
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     339652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit. Kapazität (metrisch): 50 ml Einwegprodukt: Ja Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 25 Verpackung: Großpackung Umweltfreundliche Eigenschaften: Nachhaltige Verpackung Graduierungen: Ja Form: Konisch Typ: Zentrifugenröhrchen Max. Kraft: 17000 × g Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Bodenform:
V-Form
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
7,830 kg
Verpackungsvolumen:
0,072 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43444*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,51444*
€ 0,61218
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,50444*
€ 0,60028
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,43444*
€ 0,51698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.