Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31380050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3138-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht. Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (metrisch): 50 mL Material: Polycarbonat (PC) Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 10 Sterilität: Unsteril Autoklavierbar: Ja Graduierungen: Nein Form: Rund Typ: Zentrifugenröhrchen Max. Kraft: 50.000 × g Verschlusstyp: Schraubverschluss Writing Area: Nein Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,280 kg
Verpackungsvolumen:
0,020 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 21,78*
Lager 340
50
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 26,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.307,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5970-0030
ab € 17,57*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3132-0024
ab € 10,555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.