Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießampullen aus Fiolax Klarglas, 5 ml, 83x14,75mm, 343 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31261
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1261
EAN/GTIN:
     4058072012687
Suchbegriffe:
Probenflasche, Ampulle
Form B, Ausführung nach DIN 58377, mit gleichmäßiger Wandstärke und Randlauftoleranz. Spannungsfrei mit Brechring bzw. -kerbe versehen. Erhältlich in: Farbe: transparent Menge: 343 St./Pack
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,005 l
Farbe:
Glasklar
Höhe:
83 mm
Außendurchmesser:
14,75 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 343 Stück (ab € 0,45581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,31*
€ 222,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,03*
€ 221,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,68*
€ 215,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,63*
€ 212,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,34*
€ 186,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.