Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31190050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3119-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen gewähren einen Blick auf den jeweiligen Inhalt. Verschlussmaterial: Polypropylen Kapazität (metrisch): 50 mL Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Autoklavierbar: Ja Graduierungen: Nein Form: Rund Typ: Zentrifugenröhrchen Max. Kraft: 100.605 × g Verschlusstyp: Schraubverschluss Writing Area: Nein Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,870 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
100
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 11,92*
1
€ 18,90*
ab € 5,71*
€ 15,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,29* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5970-0030
ab € 17,51*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3131-0024
ab € 20,64*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.