Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31170150
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3117-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren. Kapazität (metrisch): 15 ml Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Autoklavierbar: ja Graduierungen: No Form: Round Typ: Centrifuge Tube Max. Kraft: 50,000 x g Writing Area: No Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,015 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,021 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
100
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,84*
1
€ 18,90*
ab € 2,75*
€ 6,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,13* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 484,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
DS3111-0016
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.