Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31050050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3105-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Nalgene™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat Führen Sie Zelltrennungen mit Hilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ PC-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden durch Kapazität (metrisch): 50 ml Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 10 Autoklavierbar: Ja Graduierungen: Eingepresst Form: Conical Typ: Centrifuge Tube Max. Kraft: 6000 xG Writing Area: Nein Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,090 kg
Verpackungsvolumen:
0,049 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,21*
Lager 340
100
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
DS3111-0029
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.