Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis, D60WQV, Kapazität 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30471118
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30471118
EAN/GTIN:
     6971629538929
Suchbegriffe:
Labormaterial
Die W-Serie verfügt über eine Plattform aus Edelstahl, einen Rahmen und eine IP67-Wägezelle um rauen Industrieumgebungen standzuhalten. Die Defender 5000-Basen sind mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender 5000-(TD52)-Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt. Defender 5000-Basen sind NTEP-zertifiziert und für Measurement Canada zugelassen. Diese Basen verfügen über OIML- und EG-Typgenehmigungen, die sie ideal für den eichpflichtigen Verkehr machen.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,005 kg
Breite:
780 mm
Höhe:
235 mm
maximale Last:
60 kg
Produkttyp:
D60WQV
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
1165 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
60 kg
Nettogewicht:
30,93 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,05*
€ 2.032,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,77*
€ 2.026,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,54*
€ 1.929,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,10*
€ 1.862,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,63*
€ 1.764,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.