Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler, Extrem, SHEX1619DG, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30391816
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Drehzahl 15-500 U/min, Orbit 19mm, Kapazität 16 kg, Schalenabmessung (LxB) 27,9x33 cm, Gesamtabmessung (Schüttler) 29,4x35,5x14,9 cm (Fernbedienung) 15x35,6x11,2, Timer 1 sek-160 h, Rutschfeste Gummimatte (29,9x33cm) inbegriffen, Digitalmodell mit Bedientastern und LED Display, RS232- Schnittstelle, viel Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Breite:
463 mm
Höhe:
229 mm
Leistungsaufnahme:
30 W
Maximale Drehzahl:
500 min-1
Minimale Drehzahl:
15 min-1
Produkttyp:
SHEX1619DG
Spannungsversorgung:
230 V AC
Tiefe:
552 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
22,2 kg
Nettogewicht:
21,8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ohaus schüttler, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.654,85*
€ 4.003,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.867,16*
€ 4.235,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.235,47*
€ 5.040,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.181,18*
€ 4.975,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.016,61*
€ 4.779,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.933,36*
€ 4.680,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.867,16*
€ 4.601,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.867,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.