Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SevenExcellence™ pH/mV Meter S400-Basic, Gerät, 1 x Messmodul pH/mV, 2 x Leermod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30046240
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Modulares 3-Kanal Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 beliebigen Messmodulen möglich. -Großer, hoch auflösender 7-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv), sehr übersichtlich und optimal bedienbar -Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar, jederzeit erweiterbar -Universelle Kommunikation via usb, Ethernet (LAN) und RS-232 -Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü -Einzigartiges OneClickTM Bedienkonzept (individuell konfigurierbare Funktionen/Abläufe mit einem Tastendruck -Methodenspeicher -Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte/Alarme, integrierte Funkuhr…) -intelligentes Sensor Management (ISM) -Anschluss von Rührer, autom. Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk) -interner Speicher für 20.000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden) -u-Place™ Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung -u.v.m. Technische Daten: -pH: -2,000 bis 19,999, Auflösung 0,001/0.01/0.1, mV: -1999 bis +1999 /0,1 -Temperatur: -5,0 bis 130,0, Auflösung 0,1 -Leitfähigkeit: 0,01 µS/cm bis 1000 mS/cm, TDS: 0,1 mg/l bis 2000 g/l, Spez. Widerstand: 0,00 - 2000 MOhm x cm, Salinität: 0,00 - 80,00 ppt -Ionenkonzentration: 9 x10-9 - 9,99x10+7, Auflösung ±1 Digit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.991,51*
€ 2.087,81*
Frei Haus
ab € 1.896,40*
€ 2.201,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.421,60*
€ 2.521,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,79*
€ 3.000,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,57*
€ 2.979,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,96*
€ 2.914,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,60*
€ 2.881,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.421,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 557,96*
Zubehör
Mettler Toledo
30034473
ab € 827,06*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 379,62*
Zubehör
Mettler Toledo
30034472
ab € 695,25*
Zubehör
Mettler Toledo
30034475
ab € 39,72*
Zubehör
Mettler Toledo
30034471
ab € 925,01*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,14*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 65,07*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 273,81*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.