Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxi 3310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2BA300
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2BA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Professionelles, felderprobtes Gelöst-Sauerstoff-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz, mit Datenlogger und USB-Schnittstelle. Einzelgerät im Koffer mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM, Batterien, Treibersoftware f
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsvolumen:
0,007695 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 826,34*
€ 912,48*
Frei Haus
ab € 849,89*
€ 930,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,48*
€ 1.085,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,99*
€ 1.031,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,99*
€ 1.010,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,34*
€ 983,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.