| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2AA312 Herst.-Nr.: 2AA312 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Professionelles, felderprobtes pH/mV-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz, mit Datenlogger und USB-Schnittstelle, Set mit SenTix® 41. Messgerät im Tragekoffer mit pH-Elektrode SenTix® 41, Pufferlösung STP 4 und ST Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,315 m | Verpackungsbreite: | 0,355 m | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsvolumen: | 0,013419 m³ | Reg. Markenzeichen: | SenTix ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,3 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor-ph-meter wtw, datenlogger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,05* | € 906,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,62* | € 944,85* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 912,66* | € 990,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 912,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|