Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH 3310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2AA310
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2AA310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Batterie-pH-Meter
Professionelles, felderprobtes pH/mV-Messgerät mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, für den mobilen Messeinsatz, mit Datenlogger und USB-Schnittstelle. Einzelgerät im Koffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 3 mol/l KCl, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungshöhe:
0,125 m
Verpackungsvolumen:
0,008015625 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,91 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 618,17*
€ 719,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,88*
€ 719,09*
Frei Haus
ab € 603,51*
€ 749,60*
Lager 340
Frei Haus
ab € 706,79*
€ 784,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 811,90*
€ 896,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,76*
€ 933,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,92*
€ 904,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,74*
€ 867,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,79*
€ 841,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.