| |
|
| Artikel-Nr.: 340-294001207 Herst.-Nr.: 294001207 EAN/GTIN: 4032051304598 |
| |
|
| | |
| DURAN® PTFE Adapter, NS 45/40 - GL 45, mit EPDM Dichtung Der DURAN® PTFE Adapter ist eine Ergänzung zum DURAN® Filtriergerät und ermöglicht eine direkte Filtration in eine DURAN® pressure plus+ Laborflasche. Der Adapter verbindet den Normschliff (NS) 45/40 des DURAN® Filtriergerätes mit dem GL 45 Gewinde einer DURAN® Laborflasche. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ermöglicht die direkte Filtration in eine DURAN® pressure plus+ Laborflasche Verringerung des Kontaminationsrisikos, da kein zusätzlicher Umfüllschritt benötigt wird Das Filtrat kann gelagert oder direkt weiterverwendet werden – beispielsweise durch den Einsatz von GL 45 HPLC Verschlüssen oder GL 45 Anschlusssystemen Der DURAN® PTFE Adapter verbindet z.B. den Normschliffaufsatz (NS) 45/40 des DURAN® Filtriergerätes mit dem GL 45 Gewinde einer DURAN® Laborflasche Anwendung: Filtrieren, Während der Filtration entsteht ein Vakuum in der Flasche, deswegen ist es empfehlenswert, die DURAN® pressure plus+ Laborflasche zu verwenden. Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,107 kg | Nettogewicht: | 0,107 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinderohr NS, Glas Gewinderohr NS GL, Glasgewinderohr GL NS, Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, HPLC-Säule Dichtring, HPLC-Säule Dichtungskombination, HPLC-Säule Dichtungsset, HPLC-Säule Ringdichtung, HPLC-Säule Fittingadapter, Kegelschliff-Adapter, Kegelschliff-Dichtring, Normschliff Dichtring, Kegelschliff-Dichtung, Normalschliff-Manschetten, Normschliff Manschette, Rillenmanschetten, Schliffmanschetten, Schliff-GL-Adapter, Niedertemperaturgarer, Sous-vide Gerät, Vakuumfiltrationsgerät, gl ns verbindung glas, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 100,49* | € 124,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,28* | € 129,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,27* | € 139,26* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 129,52* | € 159,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|