|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-28APE190016 Herst.-Nr.: 28APE190016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Das APERA Instruments PH1 pH-Meter ist ein ideales, handliches Messgerät zur pH-Wert-Bestimmung in allen Bereichen wie z.B. Hydrokultur, Schwimmbecken, Wasseraufbereitung, Brauereien, Wasseranalyse etc. Sehr stabile Messung im Bereich 0,0 bis 14,0 pH Wasserfestes Messgerät, Gehäuseschutzart IP67 Einfache Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung, bis zu 3 Kalibrierungspunkte Automatische Temperaturkompensation (ATC) (im Bereich 0-50°C) Großes LCD zeigt gleichzeitig pH-Wert und Temperatur an Automatische Abschaltung bei Nichtnutzung nach 8 Minuten Bis zu 1000 Stunden Betriebszeit (4 AAA-Batterien) Komplettes Set inkl. Kalibrierlösungen, Batterien und Trageband in einem praktischen Tragekoffer Technische Daten: pH Messbereich 0 bis 14,0 Auflösung 0,1 Genauigkeit ±0,1 Kalibrierung Automatische 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung Temperaturkompensation 0 bis 50 °C (automatisch) Temperatur Messbereich 0 bis 50 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Weiteres Systemversorgung 4 × AAA Batterien Betriebszeit Bis zu 1000 Stunden Gehäuseschutzart IP67 (wasserdicht und schwimmfähig) Maße 40×31×178 mm (mit Koffer 190×165×40 mm) Gewicht 107 g (mit Koffer 438 g) Lieferumfang: PH1 Messgerät Kalibrierlösungen (pH 7,00/pH 4,00 je 50 ml) Trageband Tragekoffer 4 AA-Batterien Das Apera Instruments PH1 pH-Messgerät hat eine 2-jährige Herstellergarantie (6 Monate auf die Elektrode). Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht: | 0,438 kg | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |