| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286041803 Herst.-Nr.: 286041803 EAN/GTIN: 4032051044340 |
| |
|
| | |
| DURAN® Hahnküken, hohl und geschliffen, mit Gewinde und Glasgriff, NS 12,5 Hohle DURAN® Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hohles Hahnküken mit Gewinde, Glasgriff und 3-teiliger Hahnsicherung Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit Anwendung: Bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,006 kg | Nettogewicht: | 0,006 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 18,26* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 15,32* | € 22,31* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,63* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|