Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Hahnküken, mit Rille, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286038407
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286038407
EAN/GTIN:
     4032051044098
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Hahnküken
absperrhahn duran
hahnküken
DURAN® Hahnküken, mit Rille, geschliffen, Bohrung 1,5 mm, NS 10 DURAN® Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Rille, geschliffen Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn Hahnküken aus massiven Glas Steigung 1:10
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 11,03*
Lager 340
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,64*
€ 13,48*
31 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 339,37*
€ 396,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.