| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286036209 Herst.-Nr.: 286036209 EAN/GTIN: 4032051043879 |
| |
|
| | |
| DURAN® Hahnküken, mit Rille, geschliffen, Bohrung 8 mm, NS 24 DURAN® Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Rille, geschliffen Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn Hahnküken aus massiven Glas Steigung 1:10 Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,057 kg | Nettogewicht: | 0,057 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 14,62* | € 20,07* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 13,75* | € 21,09* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,83* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|