Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Hahnküken, mit Gewinde, geschliffen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286036106
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286036106
EAN/GTIN:
     4032051043862
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Hahnküken
absperrhahn duran
hahnküken
DURAN® Hahnküken, mit Rille, geschliffen, Bohrung 6 mm, NS 21,5 DURAN® Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Rille, geschliffen Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn Hahnküken aus massiven Glas Steigung 1:10
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,46*
€ 15,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 14,76*
€ 20,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.