Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL 5000/20 Acidity set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285227750
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285227750
EAN/GTIN:
     4064664032162
Suchbegriffe:
Titrator
Vollautomatischer Titrator
Kalibrierset pH-Messgerät
pH-Pufferlösung Set
TL 5000 Set für Säure-Base Titrationen, Lieferumfang: TL 5000/20 M 1, mit pH-Einstabmesskette A 7780 NTC30 DIN N , pH-Pufferset L 4895, USB-Tastatur TZ 3838, USB-HUB TZ 3830, USB-Stick TZ 3836 und 1 L Braunglasflasche TZ 3803
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2 kg
Reg. Markenzeichen:
TitroLine® ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: titrator, Titrations-Gerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.304,42*
€ 3.470,02*
Frei Haus
ab € 3.399,63*
€ 3.552,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.470,02*
€ 4.129,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.449,85*
€ 4.105,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.362,78*
€ 4.001,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.319,19*
€ 3.949,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.304,42*
€ 3.932,26
pro Satz
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SI Analytics
285227760
€ 3.470,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.