Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE IONSELEKTIV KOMB. BR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285130420
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
pH-Einstabmesskette
Ionenselektive Einstabmesskette BR 60 mit Steckkopf für die Best. von Bromidionen, Festkörperelektrode, Temp.bereich: 0...+80°C, pH-Bereich: 1...12, Messber.: 0,4...79000 mg/l
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckkopf
Kleinster messbarer pH-Wert:
1
Größter messbarer pH-Wert:
12
Produkttyp:
BR 60
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ionenselektive elektrode, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,16*
€ 1.479,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,79*
€ 1.472,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,79*
€ 1.428,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,74*
€ 1.400,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,45*
€ 1.374,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.